Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre B1330P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stapelkarre B1330P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Stapelkarre B1330P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Stapelkarre B1330P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Stapelkarre B1330P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-B1330P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330P
EAN/GTIN:
     4017976131207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
623
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre bxh 580x1300mm fetra, kistenkarre, sackkarre fetra, Stahlkarre, Sackrodel, Karren, Kufenkarre, pannensicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,06*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.