Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Sackkarre, 250 kg tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-B1115L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115L
EAN/GTIN:
     4017976011158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
506
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlkarre, Sackrodel, Karre
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.