Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
Artikel-Nr.:
     C7573-AK1327
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1327
EAN/GTIN:
     4017976113272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Glaitlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für gelegentliche Treppenfahrten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre luftbereift, treppenkarre, fetra treppenkarre, Treppenrodel, Treppensternkarre
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,62*
€ 394,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.