Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder, Gleitkufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder, Gleitkufen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder, Gleitkufen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder, Gleitkufen
Artikel-Nr.:
     C7573-A1331V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1331V
EAN/GTIN:
     4017976113319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
676
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Alukarren
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,06*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.