Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Stapelkarre A1326P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alu-Stapelkarre A1326P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Alu-Stapelkarre A1326P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Alu-Stapelkarre A1326P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-A1326P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1326P
EAN/GTIN:
     4017976294995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
659
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Alukarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra, kistenkarre, pu reifen sackkarre, Aluminium-Karre, pannensicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.