Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-9501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9501
EAN/GTIN:
     4017976195018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
276
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1273/1
ab € 66,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.