Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7356-6952 Herst.-Nr.: 6952 EAN/GTIN: 4017976069524 |
| | |
|
| | |
| Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Weitere Informationen: | | Versandart: | Paketdienst | Ursprungsland: | CN | Herstellergarantie (Jahre): | 2 | Gesamttragkraft (kg): | 12000 | Gesamtlänge (mm): | 420 | Gesamtbreite (mm): | 268 | Gesamthöhe (mm): | 110 | Ladeflächenlänge (mm): | 350 | Ladeflächenbreite (mm): | 200 | Anzahl Achsen: | 4 | Anzahl Tragrollen: | 12 | Radgröße (mm): | 85 x 90 | Bereifung: | Nylon | Hinweis: | Verstellbereich: 700 - 1190 mm | TOTALSTOP möglich?: | Nein | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Roller |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7356 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 457,87* | € 511,54* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 464,75* | € 521,18* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 467,13* | € 521,39* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 478,32* | € 536,91* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 484,14* | € 540,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7356 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7356 | | Versand: Lager 7356 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 58,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|