Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6952, Fetra Fahrwerk, verstellbar 6952, Tragplatte 350 x 200 mm, 12 t Tragplatte


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-736984
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6952
EAN/GTIN:
     4017976069524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6952, Fahrwerk, verstellbar 6952, Tragplatte 350 x 200 mm, 12 t Tragplatte 360 x 220 mm, 12 to., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
12000
Gesamtlänge (mm):
420
Gesamtbreite (mm):
268
Gesamthöhe (mm):
110
Hinweis:
Tragplatte 350 x 200 mm
Anzahl Achsen:
4
Anzahl Tragrollen:
12
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
38
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, FAHRWERK,
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,00*
€ 511,50*
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 464,66*
€ 521,56*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 471,48*
€ 528,32*
7 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 482,96*
€ 541,03*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,62*
€ 543,46*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 521,56*
€ 620,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 505,62*
€ 601,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 490,88*
€ 584,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 480,78*
€ 572,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 464,66*
€ 552,95
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.