Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Bordwände 250/325 mm, Zugöse, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-6454LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6454LZ
EAN/GTIN:
     4017976214108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1560
Gesamtbreite (mm):
825
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ausführung:
mit Bordwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 941,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,78*
€ 1.196,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,55*
€ 1.165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,76*
€ 1.143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,90*
€ 1.120,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.