Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-6433LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6433LZ
EAN/GTIN:
     4017976433042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
420
Gesamtlänge (mm):
1550
Gesamtbreite (mm):
850
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
mit Drahtgitterwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,27*
€ 1.198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,41*
€ 1.189,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,30*
€ 1.152,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,14*
€ 1.125,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,78*
€ 1.093,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.