Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit schräger Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit schräger Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit schräger Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit schräger Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit schräger Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit schräger Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
Artikel-Nr.:
     C7573-5836
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5836
EAN/GTIN:
     4017976658360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion pulverbeschichtet in blau RAL 5007. Um ca. 10° geneigte Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte 605 x 590 mm mit Anschlagleiste. 1 Ablageboden und 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1100, 1195
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
605
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,55*
€ 529,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.