Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
fetra® Rollpult, Ladefläche 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm, mit 1 Schrank
Artikel-Nr.:
     C7573-5835
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5835
EAN/GTIN:
     4017976558356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 1 Ablageboden und 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1195
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
605
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Rollschrank, Stehpult, Arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.