Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
Artikel-Nr.:
     C7573-4365
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     4017976020143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle. Lieferung ohne Bügel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1765
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
100
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,55*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.