Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-4103V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4103V
EAN/GTIN:
     4017976741031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
795
Ladeflächenbreite (mm):
445
Gesamtlänge (mm):
1476
Gesamtbreite (mm):
691
Gesamthöhe (mm):
730
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, handkarre 200 kg belastbar, Bollerwagen, Bordwandwagen, Fahrradanhänger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.