Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ganzstahlwagen, Ladefläche 910 x 610 mm, Stahlblech, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ganzstahlwagen, Ladefläche 910 x 610 mm, Stahlblech, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Ganzstahlwagen, Ladefläche 910 x 610 mm, Stahlblech, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Ganzstahlwagen, Ladefläche 910 x 610 mm, Stahlblech, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Ganzstahlwagen, Ladefläche 910 x 610 mm, Stahlblech, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-3101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4017976031019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ganzstahlwagen mit Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe. Klappgelenk glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
910
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
170
Gesamtlänge (mm):
920
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
890
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.