Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank
Artikel-Nr.:
     C7573-2632
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2632
EAN/GTIN:
     4017976011523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 3 Ladeflächen mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 verschließbaren Stahlschrank, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Tragkraft Etage (kg):
30
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,78*
€ 641,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,01*
€ 598,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.