Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2600
EAN/GTIN:
     4017976026008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen aus Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
233, 736
Gesamtlänge (mm):
970
Gesamtbreite (mm):
505
Gesamthöhe (mm):
968
Tragkraft Etage (kg):
120
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.