Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2583
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2583
EAN/GTIN:
     4017976025834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Rungenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1450
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
960
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Transportwagen, Plateauwagen, Langmaterial, MultiVario
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.