Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz mittelgrau, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz mittelgrau, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz mittelgrau, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz mittelgrau, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2496/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496/7016
EAN/GTIN:
     4017976924960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
737
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
860
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen tragl. 500kg, Etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen, GREY EDITION, MultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.