Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® 2 feststehende Betätigungshebel - Mehrpreis -, anstatt 2 Lenkrollen mit normalen Feststellern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® 2 feststehende Betätigungshebel - Mehrpreis -, anstatt 2 Lenkrollen mit normalen Feststellern
fetra® 2 feststehende Betätigungshebel - Mehrpreis -, anstatt 2 Lenkrollen mit normalen Feststellern
fetra® 2 feststehende Betätigungshebel - Mehrpreis -, anstatt 2 Lenkrollen mit normalen Feststellern
Artikel-Nr.:
     C7573-23991
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23991
EAN/GTIN:
     4017976239910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Hubwagen-Lenkrad
Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehendem Feststeller-Betätigungshebel unter dem Rahmen für Routenzug-Trolleys. Nicht überstehend. Anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkendem Betätigungshebel. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Gesamthöhe auf 282 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.