Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® 1 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® 1 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller
fetra® 1 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller
fetra® 1 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller
fetra® 1 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller
Artikel-Nr.:
     C7573-23990
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23990
EAN/GTIN:
     4017976239903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Hubwagen-Lenkrad
Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller. 4 x 90 ° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.