Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid, für 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid, für 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid, für 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid, für 1200 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22882
EAN/GTIN:
     4017976228822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
1010
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
1055
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 108,92*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 104,83*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 106,87*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.