Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1200 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22802
EAN/GTIN:
     4017976228020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
1010
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
1055
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 111,05*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 107,14*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 108,07*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.