Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis für optionale pannensichere Bereifung für fetra® l 147295-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147295-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1776
EAN/GTIN:
     4017976177694
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre fetra
alukarre
Mehrpreis für optionale pannensichere Bereifung für fetra® luftbereifte Karren und Wagen Die pannensichere Bereifung für die Stapelkarre von fetra® überzeugt durch eine lange Lebensdauer. Die Bereifung besteht aus robustem Polyurethan und eignet sich für alle luftbereiften Karren und Wagen im alltäglichen Einsatz in Ihrem Betrieb. Optionale pannensichere Bereifung aus Polyurethan Geeignet für alle luftbereiften Karren und Wagen Geringer Verschleiß schont betriebliche und ökologische Ressourcen Mehrpreis gilt nur beim gleichzeitigen Kauf der Stapelkarre fetra® Marke = fetra® Breite = 85 mm Durchmesser = 260 mm Material = Gummi Farbe = schwarz Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Durchmesser:
260 mm
Eigengewicht:
4 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Marke:
fetra®
Tragkraft:
150 kg
WIDTH GRO:
85.00 mm
CUSTOMS NUMBER:
Option
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Sackkarren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 30,37*
€ 40,29*
18 Tage
5
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 29,46*
€ 40,30*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,13*
€ 41,22*
8 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 43,49*
Lager 4445
75
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 35,82*
€ 47,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.