Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-1732
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4017976017327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Paketroller aus erstklassig verarbeiteter Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos, Naben mit Rollenlager. Der Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material rundet diese Klappkarre ab. Ein elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes ermöglichen die Fixierung des Transportguts. Schaufel und Räder sind mit einem Handgriff an- und abklappbar und der Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
TW
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
125
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
320
Gesamtbreite (mm):
488
Gesamttiefe (mm):
490
Gesamthöhe (mm):
1090
Bereifung:
Polymer
Radgröße (mm):
170 x 35
Ausführung:
klappbar
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 765 x 488 x 64 (HxBxT mm)
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Paketroller
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Faltsackkarre, Sackkarre klappbar, Sackrodel, Faltkarre
Die besten Konditionen aller 52 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.