Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
Artikel-Nr.:
     C7573-1600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1600
EAN/GTIN:
     4017976016009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen aus Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
209, 826
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
1020
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.