Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13582
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13582
EAN/GTIN:
     4017976135823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Etagenwagen
Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig im Rahmen liegend. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
209
Gesamtlänge (mm):
611
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
209
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,58*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,18*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.