Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13581
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13581
EAN/GTIN:
     4017976135816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
194
Gesamtlänge (mm):
611
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
209
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,57*
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,71*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,88*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,45*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,06*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.