Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13580
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13580
EAN/GTIN:
     4017976213583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Eurokasten-Roller in offener Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
611
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
209
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,92*
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,58*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,18*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.