Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, ohne Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, ohne Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, ohne Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, ohne Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-135500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135500
EAN/GTIN:
     4017976135502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Etagen-Roller mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Etagenhöhen (mm):
209, 638
Tragkraft Etage (kg):
100
Gesamtlänge (mm):
747
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
970
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kistenroller, Tischwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Eurokasten-Roller, Transportroller, Allzweckroller
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,90*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.