Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelträger, lichte Weite 50 mm, Zubehör für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gabelträger, lichte Weite 50 mm, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Gabelträger, lichte Weite 50 mm, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Gabelträger, lichte Weite 50 mm, Zubehör für Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     C7573-1305
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4017976013053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Gabelträger Werkstückwagen
gabelträger lochplatte
Lichte Weite 50 mm, Länge 300 mm, Tragkraft 25 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
25
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
50 mm LW x 300 mm Länge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.