Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1098
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1098
EAN/GTIN:
     4017976010984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
plattformwagen
Mehrpreis für Räder mit Luft-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis für Wagen mit Standard-Radgröße 125 x 32 mm (Die Luftbereifung selbst ist generell 220 x 70 mm). Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
220 x 70
Bereifung:
Luft
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Zubehör für Wagen, Mehrpreis
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.