Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 4006 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 4006 E
Artikel-Nr.:
     C7527-4610000004
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000004
EAN/GTIN:
     4052138101094
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Regenfasspumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe

Fördert Wasser einfach besser im Haus und Garten

Die 400 Watt starke Tauchpumpe TWP 4006 E bewegt die Massen. Als flexibel einsetzbarer Helfer im Haus, im Garten und im Gewerbe eignet sich die universell einsetzbare Klarwasser-Tauchpumpe mit ihrer hohen Fördermenge zum Um- und Auspumpen von nur leicht verschmutztem Klarwasser (mit bis zu 5 mm großen Schmutzpartikeln) aus Schwimmbecken und Pools, Brunnen, Regentonnen, Zisternen oder Regenwassertanks. Ebenso lassen sich mit der flachabsaugenden Tauchdruckpumpe TWP 4006 E durch Starkregen, Waschmaschinen-Leckagen oder Grundwassereintritt übergelaufene Keller- und Waschräume nahezu wischtrocken mit einer geringen Restwasserhöhe von nur 5 mm trockenlegen. Als Drainagepumpe in einem Drainageschacht eingesetzt, sorgt die robuste und nach Schutzart IPX8 gegen das Eindringen von Wasser geschützte Pumpe für ein kontrolliertes Abpumpen von aufgestautem Niederschlagswasser.

Klarwasser-Tauchpumpen der TWP-Serie im Überblick

Mit das wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer Klarwasser-Tauchpumpe ist die Pumpenleistung. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, ob Fördermenge und Förderhöhe für Ihren Einsatz geeignet sind. Noch größere Wassermengen lassen sich mit dem baugleichen Modell TWP 7506 E mit einer max. Fördermenge von 13.000 Litern/Stunde bewegen.

Dauerbetrieb und manueller Betrieb mit vorgewählter Ein-/Abschalthöhe

Das wasserdicht gekapselte und äußerst robuste Kunststoffgehäuse der TWP 4006 E ist für einen Unterwassereinsatz bis 7 Meter ausgelegt. Bereits ab einem Wasserstand von 55 mm startet die Tauchpumpe vollautomatisch die Absaugung. Ebenso kann die Tauchpumpe im manuellen Betrieb mit individuell voreingestellter Ein- und Abschalthöhe eingesetzt werden. Eine Halterung am Pumpengehäuse ermöglicht die einfache Arretierung der Schwimmerposition, um die Schalthöhen individuell auf den Einsatzweck abzustimmen. Wird der ansonsten frei bewegliche Schwimmerschalter fixiert, pumpt die TWP 4006 E im Dauerbetrieb.

Mit Sicherheit langlebig und gut

Eigenheimbesitzer und passionierte Gärtner schätzen die Qualität und Ausstattung der extrem langlebigen Tauchpumpen der TWP-Serie. Die ebenso hochleistungsstarken wie wartungsfreien Motoren verfügen über eine integrierte Thermoschutzschaltung, um die Pumpentechnik im unwahrscheinlichen Fall einer Überhitzung geräteschonend abzuschalten. Ein integrierter Rückflussstopp verhindert nach der Außerbetriebnahme ein Leerlaufen des Schlauches und verkürzt so die Wiederansaugzeit bei erneuter Inbetriebnahme.

Eine für alle: Flexible Schlauch-, Rohr- und Stecksystem-Anschlüsse

Mit der TWP 4006 E haben Sie volle Anschlussfreiheit. Ganz gleich, ob Sie die Pumpe an einen Gartenschlauch, ein vorhandenes Rohrleitungs- oder Bewässerungssystem anschließen möchten – die TWP 4006 E ist nahezu grenzenlos kompatibel. Die Tauchpumpe erlaubt den Anschluss von Schläuchen, Rohrleitungen und Stecksystemen mit unterschiedlichen Durchmessern, mit und ohne Gewindeanschlüsse. Der dafür notwendige Reduzieradapter ist mit verschiedenen Anschlussgrößen im Lieferumfang bereits enthalten.

Richtungsweisend: 360°-Winkeladapter mit Quick-Connect-Anschluss

Der praktische Winkeladapter hat den Dreh raus. Mit ihm lassen sich Schlauch-, Rohr- oder Stecksysteme schnell und unkompliziert mit nur einem Handgriff an der Pumpe befestigen und um 360° flexibel positionieren. Einfach anstecken und nach getaner Arbeit per Knopfdruck wieder abstecken.

Anschlussmöglichkeiten der TWP 4006 E:

  • Schlauchanschluss für Innendurchmesser 25 mm oder 38 mm
  • Schlauch- und Rohranschluss für Innengewinde G1"/DN25 oder G1½"/DN40

Für selbst gefördertes Wasser – überall

Der im Pumpengehäuse integrierte Tragegriff vereinfacht den Transport der kompakten und nur 4 kg leichten TWP 4006 E im Garten oder an anderen Einsatzorten. Er dient zudem als Aufhängung für das im Lieferumfang enthaltene Nylonseil (10 m), um die Tauchpumpe in Brunnen, Zisternen oder andere Becken herabzulassen.

Umfangreiches Zubehör-Set – im Lieferumfang bereits enthalten

Warum für etwas zusätzlich bezahlen, wenn es bei Trotec bereits im Lieferumfang enthalten ist? Die Klarwasser-Tauchpumpe TWP 4006 E wird anschlussfertig inklusive allem notwendigen Zubehör geliefert:

  • 1 x Klarwasser-Tauchpumpe TWP 4006 E
  • 1 x Reduzieradapter fu¨r Schläuche mit Innendurchmesser 25 mm oder 38 mm sowie Schlauchverbindungen mit Innengewinde G1"/DN25
  • 1 x Winkeladapter fu¨r Schlauchverbindungen mit Innengewinde G1½"/DN40
  • 1 x Schnell-Anschluss für Winkeladapter
  • 1 x Ru¨ckflussstopp (vorinstalliert)
  • 1 x Edelstahl-Unterlegscheibe (vorinstalliert)
  • 1 x Nylonseil (10 m)
  • 1 x Anleitung

Auspacken, einstecken und loslegen!

Mit der Tauchpumpe TWP 4006 E sind Sie für nahezu alle Be- und Entwässerungsaufgaben im Haus und Garten bestens gerüstet!

Vorteile für die Praxis:

  • Starke 400 Watt Leistung zum Pumpen von bis zu 7.300 Litern pro Stunde
  • Maximale Förderhöhe: 7,5 m
  • Ideal zum Ab-, Um- und Auspumpen z. B. von Schwimmbecken, Regentonnen, Brunnen, oder Kellerräumen nach Hochwasser oder Starkregenereignissen sowie bei Arbeiten im Drainage-Schacht
  • Zum mühelosen Abpumpen von Klarwasser mit bis zu 5 mm großen Schwebepartikeln
  • Wartungsfreier Motor mit integrierter Thermoschutzschaltung bei Überhitzung
  • Automatisches Ein- und Ausschalten dank des stufenlos einstellbaren Schwimmschalters
  • Fixiermöglichkeit des Schwimmschalters für den Dauerbetrieb
  • Flachabsaugung bis auf 5 mm mit wischtrockenem Ergebnis
  • IPX8 Schutzart – gegen Eindringen von Wasser beim Eintauchen geschützt
  • Universalanschluss für flexible Anschlussmöglichkeiten
  • Inkl. 360° Winkel- und Schlauchadapter
  • Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
  • Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen
  • Großer ergonomischer Tragegriff – zur Befestigung des Ablassseils geeignet

Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, tauchpumpe klarwasser, klarwasserpumpen, trotec tauchpumpe, Tauch Pumpe, Pumpe, Gartenpumpe, Wasserpumpe, Garten, Schmutzwassertauchpumpe, Schmutzwasser, TWP4006E, TWP 4006E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.