Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Entfernungsmesser BD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Entfernungsmesser BD21
TROTEC Entfernungsmesser BD21
TROTEC Entfernungsmesser BD21
TROTEC Entfernungsmesser BD21
TROTEC Entfernungsmesser BD21
TROTEC Entfernungsmesser BD21
TROTEC Entfernungsmesser BD21
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205156
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205156
EAN/GTIN:
     4052138012970
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
trotec entfernungsmesser
entfernungsmesser

Entfernungsmesser BD21

Dieses handliche Messgerät ermöglicht präzise und sekundenschnelle Messungen von Distanzen, Flächen und Volumina.

Mit diesem handlichen Messgerät können Sie per Tastendruck Entfernungen, Flächen und Volumen auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem und schnell mit Laserpräzision ermitteln.

Gegenüber umständlichen klassischen Messungen per Zollstock oder Maßband profitieren Sie beim BD21 stets von fehlerfreien Ergebnissen und können beispielsweise den Bedarf für Arbeitsmaterial wie Wandfarbe, Parkett oder Fliesen optimal kalkulieren.

Der im Entfernungsmesser BD21 integrierte 90 °-Neigungssensor mit 3-Punkt-Pythagorasfunktionen ermöglicht es dem Nutzer auch kompliziertere Messungen durchzuführen, wie z.B. Höhen- und Teilhöhenmessungen, Distanztracking oder - falls Hindernisse vorhanden sind - sogar indirekte Messungen von Distanz und Höhe über Hindernisse hinweg. Darüber hinaus kann das BD21 auch als elektronische Wasserwaage verwendet werden.

Trotz umfangreicher Funktionen sind die Laser-Entfernungsmesser äußerst einfach zu bedienen - jede Funktion und Einstellung hat ihre eigene Taste.

Durch die zuschaltbare Beleuchtung des großen Mehrzeilen-Displays sind Messungen auch in dunklen Räumen oder bei Tageslicht kein Problem.

Konzipiert für den Innenbereich, meistert das BD21 auch raue Situationen auf Baustellen souverän, denn die robusten Messgeräte sind staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Deshalb eignen sie sich hervorragend für Handwerksarbeiten aller Art.

Vorteile für die Praxis:

  • Integrierter 90 °-Neigungssensor
  • 0,05 bis 70 m Reichweite
  • Indirekte Entfernungs- und Höhen- oder Teilhöhenberechnung (3-Punkt-Pythagorasfunktionen)
  • Präzise und sekundenschnelle Messung von Distanzen, Flächen und Volumen
  • Beleuchtbares Mehrzeilen-Display - optimales Ablesen auch in schlecht beleuchteten Umgebungen
  • Als elektronische Wasserwaage einsetzbar
  • Robuste Verarbeitung - staub und spritzwassergeschützt (IP54)
  • Multifunktionales Endstück
  • Timerfunktion
  • Abschaltautomatik
  • Stativgewinde

Hier einige technischen Daten des BD21 im Überblick:

  • Messgenauigkeit typ.*: ± 2 mm (±0,08 in)
  • Reichweite: 0,05 bis 70 m (0,16 bis 230 ft)
  • Maßeinheiten: m, in, ft
  • Funktionen: Min.-/Max.-/Dauermessung, Addition und Subtraktion, Flächen- und Volumenmessung, indirekte Entfernungs- und Höhen- oder Teilhöhenberechnung (3-Punkt-Pythagorasfunktionen), Distanztracking, elektronische Wasserwaage, Displaybeleuchtung, automatische Abschaltung
  • Abruf letzter Messungen: 10
  • Schutzart: IP54
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
  • Abmessungen L x B x H: 27 x 49 x 118 mm
  • Gewicht inkl. Batterien: 150 g
  • Lieferumfang: Messgerät, Transporttasche, Bedienungsanleitung

*bei günstigen Bedingungen (gute Zieloberfläche, Raumtemperatur) bis 10 m.

Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser 70m, Entfernungsmessgerät, Lasermesser, Entfernung messen, BD21, BD 21, Laserentfernungsmessgerät, Messung, Messen, Distanz, Fläche, Volumen, Distanzmessung, Lasermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.