Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 25 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 25 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 25 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 25 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000678
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000678
EAN/GTIN:
     4052138118207
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container

Ganzjährig nutzbar: Wohlige Wärme oder frischer Wind

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über konventionelle Heizlüfter wussten, und erleben Sie mit dem zeitlos schönen Keramik-Heizlüfter TFC 25 E eine vollkommen neue Art zu heizen. Der stilvolle Elektroheizer mit PTC-Keramikheizelement und praktischer Fernbedienung vereint herausragendes Produktdesign mit hervorragender Heizleistung. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass der schlanke und kantenlose Design-Heizlüfter in edler Optik gerne im Mittelpunkt des Geschehens steht. Den muss man nicht verstecken. Repräsentativ wie kein anderer fügt sich der stilvolle Schnellheizer mit integriertem Tragegriff, schwarz abgesetztem LED-Bedienfeld und stabilem Standfuß in das moderne Wohnumfeld oder Büroumgebungen ein. Besonders praktisch: An warmen Tagen kann der Heizlüfter genutzt werden, um mit deaktivierter Heizfunktion im Kaltluftbetrieb wohltuende Frische zu spenden. Dank Winter-Modus (Beheizung) und Sommer-Modus (Ventilation) kann der 2-in-1-Heizlüfter das ganze Jahr über verwendet werden.

Stromsparende Heizsteuerung mit adaptierter Heizleistung

Schnell und leise beheizt der Keramikheizer mit eingebauter Thermostatsteuerung, zwei Heizstufen (1.800 W/2.500 W) und gradgenauer Temperaturregulierung Wohnräume oder Lofts, Büros und Eingangsbereiche, Ferienwohnungen, Wintergärten oder vergleichbare Umgebungen mit einem konstanten Warmluftstrom im Temperaturbereich von 5 °C bis 35 °C. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Heizgebläse stromsparend ab, bis ein erneutes Nachheizen erforderlich wird. Wenn man die Zieltemperatur von 5 °C auswählt, kann der Heizer zum Schutz vor zur starker Abkühlung unbeheizter Räume wie Keller oder Garagen als Frostwächter eingesetzt werden. Die ausgewählte Raum- bzw. Zieltemperatur oder der eingestellte Timer lassen sich komfortabel als LED-Anzeige auf dem Bedienfeld ablesen. Besonders komfortabel und energieeffizient heizt der TFC 25 E im stromsparenden ECO-Modus. Dann passt das thermostatgesteuerte Heizelement die Heizleistung optimal auf die aktuelle Umgebungstemperatur an, um stets nur so viel Wärme wie nötig in den Raum abzugeben und dabei so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Diese intelligente Heizsteuerung sichert dem TFC 25 E einen Spitzenplatz in Energieverbrauch und Wirtschaftlichkeit. Dank Memory-Funktion speichert der Keramik-Heizlüfter im Standby-Modus die zuletzt eingestellte Zieltemperatur.

Schnell ausbreitende Wärme im ganzen Raum

Von der angenehmen Wärme des TFC 25 E haben alle etwas im Raum. Eine zuschaltbare 80°-Oszillation verteilt den warmen Luftstrom des laufruhigen Gebläses im gesamten Raum und überwindet dabei auch Hindernisse wie Wohnlandschaften, Sitzecken, Schreibtische oder Bürocontainer. Mit seiner in die Höhe herausragenden Turmbauweise ist der TFC 25 E ein wärmespendendes Heiz- und Platzwunder. Ob am Sofa, an der Sitzgarnitur, am Schreibtisch oder im Empfangsbereich platziert – der schlanke Heizlüfter findet überall seinen Platz und ist dank integriertem Tragegriff schnell und einfach umgestellt. So haben alle etwas von den Vorzügen des TFC 25 E, denn geteilter Genuss ist doppelter Genuss.

Design und Wohnkomfort stilvoll vereint

In seinem modernen Design-Gehäuse vereint der TFC 25 E eine Vielzahl an Funktionen zur Verbesserung von Raumklima und Wohnkomfort. Ein 12-Stunden-Timer erlaubt die zeitgesteuerte Abschaltung des Heizgerätes und die Programmierung fester Heizzeiten. Das ist nicht nur äußerst komfortabel, sondern schont darüber hinaus auch den Geldbeutel. Unnötiges Heizen wird vermieden.

Eine saubere Sache: Unbelastete Wärme zum freien Durchatmen

Allergien sind allgegenwärtig und zählen zu den häufigsten Volkskrankheiten. Jeder Vierte leidet unter belasteter Luft und in der Folge unter einer allergischen Erkrankung. Daher gilt es, die Innenraumluft so gut wie möglich vor zusätzlichen Verunreinigungen zu schützen, auch beim Einsatz eines Elektroheizers. PTC-Keramik-Heizelemente haben gegenüber Heizlüftern mit Heizdraht einen entscheidenden Vorteil: Die Keramik-Heizelemente werden nie so heiß, dass Hausstaub, Tierhaare oder Insekten daran verbrennen. Es entstehen keine unangenehmen Verbrennungsgerüche, die Raumluft bleibt angenehm sauber und das spüren insbesondere Allergiker und Menschen mit sensiblen Atemwegen. 

Mit Sicherheit schön warm
Der stabile Standfuß des TFC 25 E ist ein Garant für Bodenständigkeit. Sollte der Heizlüfter doch einmal ins Wanken geraten, dann schaltet ein integrierter Kippschutz-Schalter das Heizgerät sofort ab. Zusätzliche Sicherheit verspricht ein intelligenter Überhitzungsschutz. Dieser deaktiviert das Keramik-Heizelement des TFC 25 E vollautomatisch, wenn sich das Heizelement beispielsweise durch unachtsam abgelegte Kleidung oder andere Umstände überhitzt und durchzubrennen droht. Sicher ist sicher!

Mobile Wärme für alle Räume

Wenn es kalt wird, ist schnelles Handeln gefragt. Sonst leidet das Wohlbefinden und die Stimmung sinkt. Daher verliert der TFC 25 E beim Beheizen keine Zeit. Einfach anschalten und sofort den warmen Luftstrom des Heizgerätes genießen. Und wenn Sie diese wohltuende Wärme nicht mehr missen wollen, dann nehmen Sie den Keramikheizer doch einfach mit. Der im Gerät eingelassene Transportgriff macht den Standortwechsel des kompakten Heizgerätes spielend leicht.

Vorteile für die Praxis:

  • Schnelle und angenehme Wärme – zu 100 % frei von Emissionen
  • Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
  • Auch als frischespendender Kaltluft-Ventilator einsetzbar
  • PTC-Heizkeramikelement
  • Zwei Heizstufen (1.800 W/2.500 W)
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb mit Zielwertvorwahl zwischen 5 und 35 °C
  • Im Kaltluftbetrieb sorgt der Ventilator für eine erfrischende Brise
  • Anzeige der vorgewählten Raumtemperatur oder des eingestellten Timers
  • 12-Stunden-Timer zur zeitgesteuerten Abschaltung
  • Geeignet für Räume bis 30 m² / 75 m³
  • Zuschaltbare 80°-Oszillation für eine schnellere Luftverteilung
  • Energieeffizienter Betrieb dank Eco-Modus und Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Intelligenter Überhitzungsschutz
  • Im Gerät integrierter Kippschutz-Schalter
  • Ventilator-Nachlauffunktion
  • IR-Fernbedienung
  • Memory-Funktion
  • Die dimmbare Displaybeleuchtung reduziert sich nach 60 Sekunden automatisch
  • Für Allergiker geeignet
  • Integrierter Tragegriff für maximale Einsatzflexibilität
  • Sicherer Stand
  • Energieeffizient

Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...

Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.