Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Industrieentfeuchter DH 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Industrieentfeuchter DH 60
Trotec Industrieentfeuchter DH 60
Trotec Industrieentfeuchter DH 60
Trotec Industrieentfeuchter DH 60
Artikel-Nr.:
     C7527-1125000121
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1125000121
EAN/GTIN:
     4052138011669
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Der Industrieentfeuchter DH 60 verfügt nicht nur über ein plastisolummanteltes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, auch Verdampfer und Kondensator sind zusätzlich durch eine Polyesterbeschichtung vor Korrosion geschützt.
Der für die Wandmontage vorbereitete DH 60 überzeugt auch bei niedrigen Temperaturen durch hohe Entfeuchtungsleistung. Seine professionelle Heißgas-Abtauautomatik ermöglicht dabei einen Betrieb bis in den Bereich von 0°C. Deshalb eignet sich dieses Trocknungsgerät auch optimal zur Trockenhaltung von Umspannwerken oder unbeheizten Warenlagern und Gewerberäumen oder Fuhrparkgaragen.
Mit dem DH 60 profitieren Sie von einem professionellen Industrieentfeuchter aus original Trotec-Fabrikation, der nach höchsten Qualitätsmaßstäben in Deutschland entwickelt und gefertigt wurde. Durch seine leistungsstarke und wartungsarme Bauweise eignet er sich hervorragend für vollautomatische, hygrostatgesteuerte Dauertrocknungseinsätze!
'''Vorteile für die Praxis:'''
* Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
* Korrosionsgeschützte Konstruktion
* Vollautomatischer wartungsarmer Betrieb
* Professionelle Heißgas-Abtauautomatik
* Ab 0°C einsetzbar
* Umluftstarker Radialventilator
* Vorbereitet zur Wandmontage
'''Stationärer Kondenstrockner DH 60'''
* Entfeuchtungsleistung max./24h ca. 90 Liter
* Spannung / Stromstärke: 230 V / 5,6 A
* Anlaufstromstärke (Absicherung): 30 A (16 A)
* Aufnahmevermögen bei 20 °C und 75% r.F.: 1,2 kW
* Wärmeabgabe bei 20 °C und 75% r.F.: 3,5 kW
* Wirkungsgrad (C.O.P.): 2,8
* Kühlmittel: R-407C
* Luftmenge frei ausblasend: 750 m³/h
* Geräuschniveau auf 1 m: 47 dB A
* Arbeitsbereich min. / max. Temp. / max. r.F.: 0 bis 40 °C / 90 % r.F.
* Abmessungen L x B x H: 290 x 1.300 x 745 mm
* Gewicht: 70 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Industrieentfeuchter, Industrietrockner, DH 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.572,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,46*
€ 4.467,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.719,03*
€ 4.425,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.619,38*
€ 4.307,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.576,81*
€ 4.256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.572,61*
€ 4.251,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.