Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Adsorptionstrockner TTR 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Adsorptionstrockner TTR 160
Trotec Adsorptionstrockner TTR 160
Trotec Adsorptionstrockner TTR 160
Artikel-Nr.:
     C7527-1110000120
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1110000120
EAN/GTIN:
     4052138000748
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Der Adsorptionstrockner TTR 160

Der Adsorptionstrockner TTR 160 ist ein robuster Qualitätsentfeuchter „made in Germany“.


Das Gerät kommt immer dann zum Einsatz, wenn Industrieprozesse einen geringen Luftfeuchtigkeitsgehalt zur vorbeugenden Instandhaltung erfordern oder feuchtigkeitsempfindliche Güter und Rohstoffe einer trockenen Umgebungsluft bei der Lagerung und dem Transport bedürfen.


Der Entfeuchter verfügt über zuverlässige Silicagel-Sorptionsrotoren welche waschbar und mechanisch hochstabil sind. Außerdem hat der TTR 160 einen integrierten Betriebsstundenzähler sowie eine elektrische PTC-Regenerationsheizung.

Eine serienmäßige 4-polige Anschlusssteckdose für Externschaltungen ermöglicht die flexible Fernschaltung des TTR 160 via optionalem Hygrostat, Zeitschaltuhr oder anderen externen Schaltgeräten mit Tuchelsteckeranschluss.


Weitere technische Daten des Adsorptionstrockners TTR 160 im Überblick:
Prozessluft
  • Luftmenge: 155 m³/h
  • Ext. Pressung: 50 Pa
  • Entfeuchtung: 0,5 kg/h

Regenerationsluft
  • Luftmenge: 35 m³/h
  • Ext. Pressung: 25 Pa

Elektroanschluss
  • Gesamt: 0,65 kW
  • Heizung: 0,55 kW
  • Motor: 0,1 kW
  • Vorsicherung: 16 A

Arbeitsbereich
  • Luftfeuchtigkeit max.: 100 % r. F.
  • Temperatur: -20 °C bis +35 °C

Bitte beachten Sie, dass der auf dem Foto abgebildete Luftschlauch, sowie das Hygrostat, nicht im Lieferumfang enthalten sind!
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, trotec adsorptionstrockner, adsorptionstrockner, Adsorptionsentfeuchter, Adsorptionsluftentfeuchter, Bautrockner, TTR160, TTR 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,73*
€ 1.815,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,91*
€ 1.799,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,01*
€ 1.739,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,83*
€ 1.702,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,72*
€ 1.672,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.