Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=350 19,1X53,1, ÜBERAUSZUG S=373,5, Fp1=140, Fp2=120, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1718.0350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1718.0350
EAN/GTIN:
     4059245585915
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K1718.0350 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen. Nicht für horizontale Montage geeignet. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Vorteile: Rastung in geschlossener Position Leichter Lauf Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.0400
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L=Länge:
350
A4:
224
H=Höhe:
53,1
A5:
256
Hub S:
373,5
A:
26
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) kg:
140
B=Breite:
19,1
Ausführung 1:
Überauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg:
120
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen kipp, kugelauszug, Schienen Schubladenauszug Teleskopschienenführung Teleskopauszug Teleskopausziehträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.