Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=305 19,1X35,3, ÜBERAUSZUG S=327, Fp=70, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1713.0305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1713.0305
EAN/GTIN:
     4059245585434
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K1713.0356 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Befestigungsmaterial inklusive. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C. Vorteile: Rastung in geöffneter Position Frontschnelltrennung Für Flachmontage geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.2700
Ursprungs-Land:
MX
RoHS:
true
L=Länge:
305
H=Höhe:
35,3
A2:
260,3
A3:
273
Hub S:
327
A:
15,9
Tragkraft pro Paar kg:
70
B=Breite:
19,1
Ausführung 1:
Überauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen kipp, kugelauszug, Schienen Schubladenauszug Teleskopschienenführung Teleskopauszug Teleskopausziehträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.