Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=457 9,5X35,3, TEILAUSZUG S=328, Fp=45, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1710.0457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1710.0457
EAN/GTIN:
     4059245585199
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige Stahl. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K1710.0356 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C. Vorteile: Für Flachmontage geeignet Leichter Lauf Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9400
Ursprungs-Land:
MX
RoHS:
true
A6:
304,8
L=Länge:
457
A4:
425,4
H=Höhe:
35,3
A2:
301,6
A3:
412,7
A1:
212,7
A5:
203,2
Hub S:
328
A:
15,9
Tragkraft pro Paar kg:
45
B=Breite:
9,5
Ausführung 1:
Teilauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
A7:
406,4
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen kipp, kugelauszug, Schienen Schubladenauszug Teleskopschienenführung Teleskopauszug Teleskopausziehträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.