Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLIEßBLECH L=16, B=50, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1669.16500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1669.16500
EAN/GTIN:
     4059245590438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegel mit Rückstellfeder
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Werkstoff: Stahl oder Messing. Ausführung: Stahl verzinkt. Messing verchromt. Bestellbeispiel: K1669.16500 Hinweis: Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0120
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
FR
B2:
16
L=Länge:
16
H=Höhe:
16
B1:
34
D:
4,8
C:
1,5
B=Breite:
50
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schließblech
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.