Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLIEßBLECH L=11, B=35, MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1669.11351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1669.11351
EAN/GTIN:
     4059245590452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegel mit Rückstellfeder
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Werkstoff: Stahl oder Messing. Ausführung: Stahl verzinkt. Messing verchromt. Bestellbeispiel: K1669.16500 Hinweis: Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0050
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
FR
B2:
11,5
L=Länge:
11
H=Höhe:
11,5
B1:
23
D:
3,5
C:
1,2
B=Breite:
35
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Schließblech
Oberfläche Grundkörper:
verchromt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.