Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=610 19X76, VOLLAUSZUG S=610, Fp=136, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1581.0610
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1581.0610
EAN/GTIN:
     4059245498772
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Kunststoff. Kugeln C-Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K1581.0360 Bestellhinweis: Verkauf paarweise Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 60.000 Zyklen. Beachten: Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 3 getestet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
5.6000
Ursprungs-Land:
MX
RoHS:
true
L=Länge:
610
A4:
522,5
H=Höhe:
76
A2:
432
A3:
34
A1:
76
Hub S:
610
A:
15
Tragkraft pro Paar kg:
136
B=Breite:
19
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.