Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONITORHALTERUNG MIT KUGELGELENK, THERMOPLAST, KOMP:ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1510.3002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1510.3002
EAN/GTIN:
     4059245488483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Werkstoff: Klemmverbinder Thermoplast. Flansch Aluminium. Ausführung: Klemmverbinder schwarz. Flansch blank. Bestellbeispiel: nlm 29180-3002 Hinweis: Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3796
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Kugelgelenk
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Monitorhalterung
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.