Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN MIT KLEMMWINKEL, D=20, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1505.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1505.120
EAN/GTIN:
     4059245488063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Stahlträgerbefestigung
positionier spannbolzen
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Klemmwinkel Zinkdruckguss. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1505.016 Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall ≥8 mm oder ≥4 mm und Holz ≥18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Werkzeuglose Bedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2289
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Klemmwinkel
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
H1:
21
Oberfläche Grundkörper:
blank
L2:
65
B=Breite:
32
H2:
36
D=Durchmesser:
20
L1:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.