Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN MIT KLEMMWINKEL, D=16, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1505.016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1505.016
EAN/GTIN:
     4059245488056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Stahlträgerbefestigung
positionier spannbolzen
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Klemmwinkel Zinkdruckguss. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1505.016 Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall ≥8 mm oder ≥4 mm und Holz ≥18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Werkzeuglose Bedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2167
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Klemmwinkel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
H1:
25
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
L2:
65
B=Breite:
32
H2:
36
D=Durchmesser:
16
L1:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.