Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETÄTIGUNGSELEMENT MIT PILZKNOPF, GR.4, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, M20X1,5, L=73, EDELSTAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1502.124201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1502.124201
EAN/GTIN:
     4059245602544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Pilzgriff
pilzgriff
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Die Arretierbolzen mit Fernbetätigung finden Anwendung, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung gefordert ist. Die Kopplung zwischen Arretierbolzen und Bedienerseite erfolgt über einen Bowdenzug. Die Kombination aus Arretierbolzen und Betätigungselement bildet ein Komplettsystem, welches für viele Anwendungsfälle eingesetzt werden kann. Soll die Ausrückung dauerhaft erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist das Betätigungselement Form D mit Rastfunktion zu verwenden. Alternativ zum Betätigungselement dient der beiliegende Schraubnippel (Ø5 x 7 mm) zur Einbindung eines individuellen Betätigungselements in das System. Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten kann der Bowdenzug bei der Montage entsprechend gekürzt werden. Ein Korrosionsschutz wird durch eine geeignete Werkstoffauswahl und Beschichtungen erreicht. Das Drahtseil oder die Bowdenzughülle können bei Bedarf einfach getauscht werden. Werkstoff: Betätigungselement Edelstahl. Pilzgriff Thermoplast. Ausführung: Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Kunststoffdeckel Thermoplast in schwarz, grau, rot oder gelb. Bestellhinweis: Arretierbolzen mit Fernbetätigung und das Betätigungselement müssen separat bestellt werden. Hinweis: Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten: Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt. Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen. Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Lieferumfang: Betätigungselement mit Kunststoffdeckel. Zubehör: Sechskantmuttern K0700. Haltestücke K0638. Distanzringe K0665. Positionierbuchsen K1290. Betätigungselement K1502.12420. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Bowdenzughülle 3) Bowdenzugseil 4) Stellschraube 5) Betätigungselement 6) Schraubnippel 7) Deckel Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1200
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
SW2:
30
L=Länge:
73
L2:
12
SW1:
22
D2:
33
D Innengewinde:
M6
L1:
28
D1=Gewinde:
M20x1,5
L3:
25
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
Form:
B
Ausführung 1:
mit Plizknopf
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Betätigungselement
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
Kontermutter:
mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
ohne Rastnut, mit Kontermutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.