Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF ÄHNLICH DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M10X1,25 LINKSGEWINDE, D=10, IGUMID® VERZINKT, KOMP:IGLIDUR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1466.1101251
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1466.1101251
EAN/GTIN:
     4059245433506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1466.106 Hinweis: Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240. Toleranzen: Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Weitere Informationen:
SW:
17
max. statische Zugbelastung N kurzzeitig:
3100
D1=Gewinde:
M10x1,25
max. statische Zugbelastung N langzeitig:
1550
L:
20
H:
14
D=Befestigungsbohrung:
10
L1:
14
A:
43
B1:
6,5
H1:
10,5
D3:
19
D2:
15
α:
12,5°
max. Querbelastung N langzeitig:
400
B:
30
max. Querbelastung N kurzzeitig:
800
K:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.0142
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Iglidur®
Material Grundkörper:
IGUMID®
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
ähnlich DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.