Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF ÄHNLICH DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG M10X28 LINKSGEWINDE, D=10, IGUMID®, KOMP:IGLIDUR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1465.1101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1465.1101
EAN/GTIN:
     4059245433209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1465.105 Hinweis: Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240. Toleranzen: Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Weitere Informationen:
B:
30
H1:
10,5
max. statische Zugbelastung N kurzzeitig:
2500
max. Querbelastung N langzeitig:
150
max. statische Zugbelastung N langzeitig:
1250
K:
19
max. Querbelastung N kurzzeitig:
300
D1=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
28
α:
12,5°
H:
14
D=Befestigungsbohrung:
10
A:
48
Gewicht in kg (ERP):
0.0125
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
IGUMID®
Benennung:
Gelenkkopf
RoHS:
true
Material Komponente:
Iglidur®
Gewindeart:
Außengewinde
DIN ISO:
ähnlich DIN ISO 12240-4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.