Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNVERSCHLUSS DIN3133 MIT SPANNBÜGEL, ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT 70X18X12, A=22, D=3,5, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1336.350742
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1336.350742
EAN/GTIN:
     4059245328727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
spannverschluss kipp edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: gleitgeschliffen. Hinweis: Für senkrechtes, waagrechtes und schnelles Verschließen von Deckel und Klappen. Mit Plombiermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0444
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
Anschaubbohrung verdeckt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannverschluss
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Höhe:
12
A=Bohrungsabstand:
22
B=Breite:
18
D=Befestigungsbohrung:
3,5
L=Länge:
70
Ausführung 1:
mit Spannbügel
Produkttyp:
Standard
DIN:
DIN 3133
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.